曜日別特売

エクセルレッグ本体パイプセット50Φ

エクセルレッグ本体パイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ本体パイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ本体パイプセット50Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質
スチール
色
クローム
穴径(Φmm)
ビス:Φ7皿 Φ4穴
ねじピッチ(mm)
1.5
パイプ寸法(mm)
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
サイズ(mm)
700
呼び径(ねじ)
M10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02743007EL-R50-S
¥4,650
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする