L型POPレールF 木棚用 両面テープ付

L型POPレールF 木棚用 両面テープ付 - セラタL型POPレールF 木棚用 両面テープ付 - セラタL型POPレールF 木棚用 両面テープ付 - セラタ

L型スペーサー対応のPOPレール(プライスカードレール、POSレール)です。プライスカード、POSカード、EOSカード、POPカードを差し込めるカードケースです。両面テープで木棚に貼り付けてご使用下さい。

仕様
【カード差込枚数(段)】2
材質
PET、塩ビ
色
透明
段数
【カード差込】2
内容量
1セット(10本)
注意
※木棚の表面仕上げにより、両面テープが貼りつかない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785529LPF0738L738×66750用
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785608LPF0888L888×66900用
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785739LPF1188L1188×661200用
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする