ヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式

ヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式 - トライメイトヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式 - トライメイトヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式 - トライメイト

ペンや小物をサッと収納。
粘着テープで簡単に取り付けられ、必要な時にすぐ取り出せます。
ヘルメットやデスクなど、さまざまな場所で活躍します。

用途
収納ホルダーとして
色
ブラック
質量(g)
7
寸法(cm)
5×2、ペンホルダー:0.8
内容量
1セット(6個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786676TR-PHR001
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする