トライメイト
ヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
82786676
品番
TR-PHR001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ペンや小物をサッと収納。
粘着テープで簡単に取り付けられ、必要な時にすぐ取り出せます。
ヘルメットやデスクなど、さまざまな場所で活躍します。
用途
収納ホルダーとして
色
ブラック
質量(g)
7
寸法(cm)
5×2、ペンホルダー:0.8