曜日別特売
TNHC-622USB 東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器 東芝 82786351

東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82786351
品番
TNHC-622USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。

付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
52×25×82
質量(g)
50
電池
対応/東芝充電式IMPULSE6P形「6TNH22A」
充電時間(時間)
(目安)約3
充電可能本数
2
給電方式
USB Type-C(DC5V2A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする