曜日別特売

クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CEマーキング)に対応しております。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。

タイプ
高揚程
設置方式
浸漬形(非自吸式)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全220種類を絞り込む
定格電圧(V)
周波数(Hz)
定格電流(A)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーシング
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82795916VKB10152AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12、[60Hz]10.3・10.615圧力形
¥450,100
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82795925VKB11222AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]15.3、[60Hz]16.2・15.322流量形
¥636,500
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82795941VKB11162AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]15.3、[60Hz]16.2・15.316流量形
¥614,500
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82795968VKB17202AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]14.5、[60Hz]16.2・15.320圧力形
¥641,300
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82795995VKB08112FH-E50(専用)2005.811圧力形
¥319,800
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796029VKB09192AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]13.6、[60Hz]14.0・13.519流量形
¥577,800
¥549,800
¥604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796169VKB10142FQ-E50(専用)2009.214流量形
¥575,900
¥549,800
¥604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796205VKB13262AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.9、[60Hz]12.7・12.626圧力形
¥577,800
¥549,800
¥604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796230VKB06162FQ-E50(専用)2006.416流量形
¥433,700
¥419,800
¥461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796239VKB04222FQ-E50(専用)2004.422流量形
¥361,600
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796248VKB10102FH-E50(専用)2006.410圧力形
¥338,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796257VKB16202AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]14、[60Hz]15.3・14.620圧力形
¥631,300
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796336VKB05222FQ-E50(専用)200622流量形
¥410,200
¥389,800
¥428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796406VKB08122FQ-E50(専用)2007.612流量形
¥513,900
¥489,800
¥538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796431VKB15182AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]13.6、[60Hz]14.4・13.918圧力形
¥612,900
¥589,800
¥648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796519VKB13182FH-E50(専用)2007.618圧力形
¥450,100
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796528VKB08102AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6.9、[60Hz]8.8・8.310圧力形
¥406,400
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796598VKB09212FH-E50(専用)2006.321圧力形
¥376,700
¥359,800
¥395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796607VKB05152AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7、[60Hz]8.8・8.315流量形
¥416,400
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796659VKB08182AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6.9、[60Hz]8.8・8.318圧力形
¥429,900
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796686VKB15152AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]13.6、[60Hz]14.4・13.915圧力形
¥601,100
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796808VKB06162AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7.8、[60Hz]10.0・9.116流量形
¥465,100
¥449,800
¥494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796869VKB10122FQ-E50(専用)2009.212流量形
¥569,200
¥549,800
¥604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796878VKB09112AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7.4、[60Hz]10.0・9.111圧力形
¥433,300
¥419,800
¥461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82796966VKB09172AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7.4、[60Hz]10.0・9.117圧力形
¥455,100
¥439,800
¥483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797106VKB11112AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.3、[60Hz]11.1・11.311圧力形
¥466,900
¥449,800
¥494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797201VKB04192FQ-E50(専用)2004.419流量形
¥351,700
¥339,800
¥373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797219VKB08102FH-E50(専用)2005.810圧力形
¥317,900
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797271VKB09162FQ-E50(専用)2008.416流量形
¥559,000
¥539,800
¥593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797325VKB14162FQ-E50(専用)20014.216流量形
¥705,300
¥679,800
¥747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797359VKB10212FH-E50(専用)2006.421圧力形
¥380,100
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797456VKB08262FH-E50(専用)2005.826圧力形
¥363,400
¥349,800
¥384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797465VKB18212FH-E50(専用)2001021圧力形
¥530,700
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797508VKB07082AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.4、[60Hz]11.3・11.48流量形
¥493,700
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797517VKB05082AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7、[60Hz]8.8・8.38流量形
¥393,000
¥379,800
¥417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797526VKB07132AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6.2、[60Hz]6.0・5.813圧力形
¥346,500
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797535VKB07192AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.4、[60Hz]11.3・11.419流量形
¥533,900
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797578VKB12132FH-E50(専用)2007.213圧力形
¥414,900
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797621VKB18202AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]15.2、[60Hz]16.2・15.320圧力形
¥651,400
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797630VKB24262FH-E50(専用)20014.526圧力形
¥653,100
¥629,800
¥692,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797815VKB10152AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]14.3、[60Hz]15.5・14.815流量形
¥589,400
¥569,800
¥626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797858VKB07262FH-E50(専用)2004.426圧力形
¥328,100
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797867VKB18222FQ-E50(専用)20016.922流量形
¥815,800
¥779,800
¥857,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797876VKB13142FQ-E50(専用)20013.714流量形
¥674,900
¥649,800
¥714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797937VKB16162AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]14、[60Hz]15.3・14.616圧力形
¥616,300
¥589,800
¥648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797946VKB06122AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]7.8、[60Hz]10.0・9.112流量形
¥451,700
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82798086VKB11152FH-E50(専用)2006.915圧力形
¥375,100
¥359,800
¥395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82798120VKB07122AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.4、[60Hz]11.3・11.412流量形
¥507,300
¥489,800
¥538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82798129VKB08162AQ-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]12.9、[60Hz]12.7・12.616流量形
¥537,300
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82798156VKB08132AH-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/220[50Hz]6.9、[60Hz]8.8・8.313圧力形
¥414,900
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする