ファインポンプ オートストップ直付けII 自動停止型
ポリタンクに簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。固定はポリタンクに押し込むだけ。
灯油タンクの給油口、ネジ部外径50mm専用。付けたままベランダコンテナにすっきり収納。背の低いポリタンクにも使用できる兼用タイプ。
【仕様】
◇吐出量:毎分8.5L
◇使用液体:灯油専用
◇使用電池:アルカリ単三形4個(別売)
- 用途
- 電動灯油ポンプ 電動ポンプ 石油ストーブポンプ 石油ファンヒーターポンプ
- 内容量
- 1個
注意
※ベランダコンテナの種類によってはフタのしまらないことがありますポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ