スーパーポンプセットケース付
吐出量11リットルのハイパワー型自動停止式灯油ポンプ。片付けに便利な収納ケース付(給油口直径50mmの20リットル灯油缶にも対応)。
可動型ほこりよけキャップ。灯油の戻し口を低い位置に設定することで、背の低いポリタンクにも使える。便利なつぎ足しボタン付き。
【仕様】
◇吐出量:毎分11L
◇使用液体:灯油専用
◇使用電池:アルカリ単一形、またはマンガン単一形2個(別売)
- 用途
- 電動灯油ポンプ 電動ポンプ 石油ストーブポンプ 石油ファンヒーターポンプ
- 内容量
- 1個
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ