クールペットベッド カドラー型
夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションはソファ生地と接触冷感生地のリバーシブルで、通年でお使いいただけます。接触冷感生地はひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。
- 仕様
- 【Q-MAX値】0.552
- 適合
- 中型犬・猫
- 材質
- 【本体】側面:ポリエステル100%、底面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%(滑り止め:PVC) 【クッション】表面:ナイロン64%、ポリエチレン30%、ポリウレタン6%、裏面:ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステルわた
- 寸法(mm)
- 【クッション】560×380
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 660
- 本体寸法(mm)
- 700×500×60
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
動物用品 の新着商品
カテゴリ






























