PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 82808358

 

PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 82808358
PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 82808358
PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 82808358
PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 82808358

クールペットベッド カドラー型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82808358
品番
PCB-24C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションはソファ生地と接触冷感生地のリバーシブルで、通年でお使いいただけます。接触冷感生地はひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。

仕様
【Q-MAX値】0.552
適合
中型犬・猫
材質
【本体】側面:ポリエステル100%、底面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%(滑り止め:PVC) 【クッション】表面:ナイロン64%、ポリエチレン30%、ポリウレタン6%、裏面:ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステルわた
寸法(mm)
【クッション】560×380
色
グレー
質量(g)
660
本体寸法(mm)
700×500×60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする