曜日別特売

バスカHA 湯おけ ピンク

バスカHA 湯おけ ピンク - Richell(リッチェル)

浴室の壁面パネルのテイストに合わせてコーディネート。
自然をモチーフにした色合い。心落ち着く空間に。
手をかけて移動しやすい縁付き。

材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×27×10
満水容量(L)
3.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807911-
オープン
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする