曜日別特売
- バスカHA 湯おけ ピンク Richell(リッチェル) 82807911

バスカHA 湯おけ ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82807911
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

浴室の壁面パネルのテイストに合わせてコーディネート。
自然をモチーフにした色合い。心落ち着く空間に。
手をかけて移動しやすい縁付き。

材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×27×10
満水容量(L)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする