マタニティドクターコート JY-3415
妊娠中の医療従事者のために開発された、マタニティードクターコートです。 両脇のプリーツが、お腹のふくらみに合わせて自然に広がり、妊娠中期にはすっきりと、妊娠後期にはゆったりとしたシルエットに変化。 サイズ調整が可能な両脇のベルトが、日々の体型の変化をやさしくサポートします。快適さ、美しさ、そして安心感を、毎日の現場でしっかり支える一着です。
- 仕様
- 両脇サイズ調整ベルトつき
- 材質
- ポリエステル100%(制電糸入り)
- 色
- ホワイト
- 機能
- 制菌加工 制電、吸水、防汚効果
- ポケット
- 左胸、両腰ポケット
- 袖丈
- 長袖
- 内容量
- 1枚
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ






























