UNITE
マタニティーパンツ
伸びるリブ素材を使用。調整ゴム仕様のウエストでお好みのフィット感に。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 CDMIXスムース、仕様 ウエストサイズ調節ゴム付、前ウエストリブ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
適応腹囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03132810
UN0407
M
68
35.5
102
85-100
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
03143030
UN0407
L
70
37
112
95-110
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください