曜日別特売
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316

商品単体画像

JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316
JY-3415 マタニティドクターコート JY-3415 ナガイレーベン 82818316

マタニティドクターコート JY-3415

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード82818316品番JY-3415
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

妊娠中の医療従事者のために開発された、マタニティードクターコートです。 両脇のプリーツが、お腹のふくらみに合わせて自然に広がり、妊娠中期にはすっきりと、妊娠後期にはゆったりとしたシルエットに変化。 サイズ調整が可能な両脇のベルトが、日々の体型の変化をやさしくサポートします。快適さ、美しさ、そして安心感を、毎日の現場でしっかり支える一着です。

サイズ
M
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
85
仕様
両脇サイズ調整ベルトつき
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
ホワイト
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする