曜日別特売

ソケットおよび関連アクセサリ PYシリーズ プリント基板用

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82894501
品番
PYC FOR G2C2-V
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

光電・近接・超音波センサ、レベル機器、一般リレー、ソリッドステート・リレー、タイマ・カウンタ・温度調節器、監視制御機器、アナンシェータに適用
フィンガープロテクトタイプも用意。
保持金具、形PYFZ/PYF用の短絡バーも用意。
ねじなしシリーズを追加。
光電・近接・超音波センサ、レベル機器、一般リレー、ソリッドステート・リレー、タイマ・カウンタ・温度調節器、監視制御機器、アナンシェータに適用
フィンガープロテクトタイプも用意。
保持金具、形PYFZ/PYF用の短絡バーも用意。
ねじなしシリーズを追加。

その他
【バリアントコード】プリント基板用
耐電圧
同極接点端子間_AC1000V 1min, コイル端子と接点端子間_AC4,000V 1min
定格通電電流
10A
コード
【基本部】PYシリーズ
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする