三友
チャック付ポリ袋K
チャック付きのポリ袋です。使い方はアイディア次第
用途
各種小物製品の包装
各種繊維製品の包装
食品包装
衛生用品の包装
薬品
事務用品
出張・旅行
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
規格
Kサイズ
寸法(幅×チャック下)(mm)
280×400
内容量
1セット(10個)
注意
※火のそばに置かないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82886295
HR-411
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください