三友
チャック付ポリ袋K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82886295
品番
HR-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
チャック付きのポリ袋です。使い方はアイディア次第
用途
各種小物製品の包装
各種繊維製品の包装
食品包装
衛生用品の包装
薬品
事務用品
出張・旅行
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
規格
Kサイズ
寸法(幅×チャック下)(mm)
280×400
注意
※火のそばに置かないでください。