パワーリレー
1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー
プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。
コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。
回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
- 質量(g)
- 17
- 使用温度範囲(℃)
- -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
- 保護構造
- プラスチックシール形
- 定格
- 【コイル部】DC48V 11.5mA
- 接点構成
- 2c
- 耐電圧
- コイルと接点間_AC5000V 50/60Hz 1min 同極接点間_AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間_AC3000V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- コイルと接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて)
- 取付け方法
- はんだづけ
- 端子構造
- プリント基板用端子
- 動作時間
- 15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
- 復帰電圧
- 【リセット電圧(コイル部)】15%以上
- 動作電圧
- 【コイル(セット電圧)】70%以下
- 機械的耐久性
- 2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
- 接点材質
- Ag合金 (Cdフリー材)
- コイル抵抗(Ω)
- 【コイル部】4170
- 接点電圧の最大値(V)
- AC380V DC125V
- 定格負荷
- AC250V 4A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) / AC250V 1.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) / DC30V 4A (抵抗負荷) / DC30V 2.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
- 接点電流の最大値(A)
- AC_4A DC_4A
- 許容電圧範囲
- 【コイル部】170% (23℃)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 5~85
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ

















