曜日別特売

パワーリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82898265
品番
G2R-24 DC48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー
プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。
コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。
回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))

質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
プラスチックシール形
定格
【コイル部】DC48V 11.5mA
接点構成
2c
耐電圧
コイルと接点間_AC5000V 50/60Hz 1min 同極接点間_AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間_AC3000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
コイルと接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて)
取付け方法
はんだづけ
端子構造
プリント基板用端子
動作時間
15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰電圧
【リセット電圧(コイル部)】15%以上
動作電圧
【コイル(セット電圧)】70%以下
機械的耐久性
2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
接点材質
Ag合金 (Cdフリー材)
コイル抵抗(Ω)
【コイル部】4170
接点電圧の最大値(V)
AC380V DC125V
定格負荷
AC250V 4A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) / AC250V 1.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) / DC30V 4A (抵抗負荷) / DC30V 2.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電流の最大値(A)
AC_4A DC_4A
許容電圧範囲
【コイル部】170% (23℃)
使用湿度範囲(%RH)
5~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする