曜日別特売

ロングスカート

ロングスカート - ハネクトーン早川

高級感とトレンドの融合で美しく。高級感とトレンドの融合で美しく。やや長めの丈や程よいゆとり感をもたせるシルエットで、細部に女性の美しさを引き出すディテールが活かされています。見慣れた黒とは一線を画す、深みのある「黒」に魅せられるBLACK AURAコレクション。濃度の深い染料の使用と、縦糸に特殊加工を施すことでクラス感のある深く濃いブラックを表現

仕様
手洗い・ストレッチ
色
ブラック
素材
ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
スカート丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82821527986217号8072112
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
82821701986213号7272104
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
8282184198629号667098
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
8282203598625号606892
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
82822166986215号7572107
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
8282228898627号636895
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
82822586986211号6970101
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
82823101986219号8572117.2
¥19,500
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする