曜日別特売
9862 ロングスカート ハネクトーン早川 82822035

ロングスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)60
ヒップ(cm)92
内容量1着注文コード82822035品番9862
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高級感とトレンドの融合で美しく。高級感とトレンドの融合で美しく。やや長めの丈や程よいゆとり感をもたせるシルエットで、細部に女性の美しさを引き出すディテールが活かされています。見慣れた黒とは一線を画す、深みのある「黒」に魅せられるBLACK AURAコレクション。濃度の深い染料の使用と、縦糸に特殊加工を施すことでクラス感のある深く濃いブラックを表現

サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
スカート丈(cm)
68
ヒップ(cm)
92
仕様
手洗い・ストレッチ
色
ブラック
素材
ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする