凍結防止上部 自動吐水 寒波対策 屋外 電気不要 DIY 庭 寒冷地 蛇口 水栓 おしゃれ インダストリアル
◆屋外にある水栓(蛇口)の凍結を防止する寒波対策の必需品です。
◆本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
◆SMA(形状記憶合金)バネ・固定コマ仕様です。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで取付けが可能です。
◆電気が不要なので、まわりにコンセントが無い場所に便利です。
◆配管バルブをイメージした、無骨でクールなインダストリアルデザインのハンドルです。
◆おしゃれな空間の雰囲気を崩さずに寒波対策ができます。
◆お家の庭にはもちろん、キャンプ場やグランピング施設などの空間にオススメです。
◆呼13の水栓に取付けできます。
- 用途
- 温度を自動で感知して少量の水を排出し、蛇口の凍結を防止する水栓上部です。
- 材質
- 黄銅
- 生産国
- 日本
- 内容量
- 1個
注意
※冬期間はホースをつないだままにしないでください。※また、水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内での凍結または、水栓上部での凍結で機能がはたせなくなります。
水栓 の新着商品
カテゴリ