曜日別特売

キッチンシャワー

キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【水流切替え】横についているレバーを操作することで、シャワーとストレートの切り替えができます。シャワーを使うとお皿などを広範囲に効率よく洗えます。すすぎや、食器洗い機の予備洗いに便利です。
【首ふり】360°回転式で水の方向を変えられて、シンクのお掃除などに便利です。
【取付けできるパイプ】ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)

用途
キッチン水栓用のシャワーヘッドとして
色
ホワイト
対応水栓
ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)
水流切替
シャワー、整流
内容量
1個
注意
※差し込みの場合、水圧が強いと抜けることがあります。その際は、流水量を絞ってお使いください。
※取り付け後は、水漏れがないことを確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00094478PM207-W
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする