水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式

水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 - GAONA(ガオナ)水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 - GAONA(ガオナ)水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 - GAONA(ガオナ)水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 - GAONA(ガオナ)水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 - GAONA(ガオナ)

◆片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出る、プッシュ式のソープディスペンサーです。
◆学校や公民館のトイレ、お手洗いが狭い店舗など、ハンドソープを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。
◆公園などの外にあるトイレにも、大掛かりな工事無しで簡単に取付けできます。
◆ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
◆全体がホワイトなので、清潔感があります。
◆容量:350ml
◆ビス、プラグ付き
◆石ケン水原液は別途GA-ME022、GA-ME023をお求めください。

用途
壁付けタイプの石ケン水入れです。
付属品
ビス、プラグ
材質
ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン
色
ホワイト
容量
350ml
生産国
日本
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826120GA-ME027
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする