洗濯機用双口水栓 ホース接続 繋ぎっぱなし 二口 二股 分岐 2方向 掃除 散水 洗車 給水 賃貸 アパート
◆2カ所から同時に通水することができます。_x000D_
◆下の吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_
◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_
◆吐水口が2つあるため、洗濯機への給水とお庭への水やりや清掃、洗車などが同時に行えます。_x000D_
◆用途に応じたホースの付け外しがなくなるため、水作業の効率化が図れます。_x000D_
◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_
◆賃貸アパートのベランダや戸建ての庭などにある外置き洗濯機用の水栓として便利です。_x000D_
◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。
- 用途
- 洗濯機に給水しながら掃除や水やり、洗車などが行える二口水栓です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~50℃
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。水廻り部材 の新着商品
カテゴリ



























