かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
- 付属品
- ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、セーフガードパン専用ガード×1、施工仕様書
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 約2.8
- 色
- テクノブラック
- 品番
- TPW640-CB1-G1
- 耐荷重(kg)
- 200
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640×640×120
- 有効内寸法(幅×奥行)(mm)
- 609×609
- 排水位置
- 中央
- 内容量
- 1台
注意
※別途排水トラップが必要です。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ





























