目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール
◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。
◆安心・安全な国内製です。
◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。
◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。
◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。
◆取付ネジサイズ:PJ1/2
◆取付穴径:22~27ミリ
◆取付厚:5~35ミリ
- 用途
- 学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水栓 の新着商品
カテゴリ




















