曜日別特売
GA-DW004 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ) 82826129

GA-DW004 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ) 82826129
GA-DW004 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ) 82826129
GA-DW004 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ) 82826129
GA-DW004 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ) 82826129
GA-DW004 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ) 82826129

目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826129
品番
GA-DW004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。
◆安心・安全な国内製です。
◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。
◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。
◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。
◆取付ネジサイズ:PJ1/2
◆取付穴径:22~27ミリ
◆取付厚:5~35ミリ

用途
学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする