アークランドサカモト
防錆シート
用途
鉄製・ステンレス製の刃物や部品などを錆から保護する際に
材質
紙、気化性防錆材
寸法(mm)
210×297(1枚あたり)
色
キャメル
質量(g/枚)
3
入数
3枚
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82825481
147891
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください