オールマイトロープ HMP 規格品
高強度HMPEを使用した12打ちロープで、破断強度はテトロンの300%以上、ケブラーの130%以上
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高い。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
ワイヤロープと比べて重量は約1/7。
作業効率が大幅に向上します。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転しません。
- 用途
- 林業、延線工事、係留索、ウインチなどに。
- 仕様
- ロープの打ち方:12打ち
- トラスコ品番
- 678-4648
- 材質
- HMPE(高分子量ポリエチレン)
- 長さ(m)
- 10
- 引張強度(kN)
- 220
- 線径(mm)
- 18
- 内容量
- 1本
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。※ロープに急激に荷重がかかるような使用はしないでください。
※ロープに荷重をかけた状態で長時間放置しないでください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロープ、ヒモ の新着商品
カテゴリ














