TRUSCO
ポリラミネート クラフト紙
クラフト紙の片面にポリエチレンフィルムを貼り合わせた複合紙です。
耐水性・防汚性が高く、破れにくい梱包材のため簡易包装に最適です。
養生・包装・保護材等、様々な用途として使用できます。
用途
商品の水濡れ・破損防止として。
一般包装用。
工業材料の包材に。
トラスコ品番
708-0821
材質
クラフト紙、ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.08
色
茶
長さ(m)
30
内容量
1巻
注意
※提供不可:ミルシート
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00179002
TPK-5090
¥
3,640
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください