曜日別特売
D2LS-21(20M) D2LS omron(オムロン) 82899139

D2LS-21(20M) D2LS omron(オムロン) 82899139
D2LS-21(20M) D2LS omron(オムロン) 82899139

D2LSD2LS-21(20M)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
動作に必要な力(OF)(N)0.6
内容量1箱(2000個)注文コード82899139品番D2LS-21(20M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

高荷重タイプでも長寿命。(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)
幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。
歯切れの良いクリック感触。
エンボステーピング梱包。
高荷重タイプでも長寿命。
(OF=1.2Nの商品は、耐久性1000万回。
OF=0.6Nの商品は、耐久性2000万回。)
幅8.6×奥行4.8×高さ3.0mmの小形サイズで機器の省面積化に貢献。
歯切れの良いクリック感触。
エンボステーピング梱包。

動作に必要な力(OF)(N)
0.6
耐久性
【機械的/電気的】500万回以上(300回/分)、【機械的/電気的】2,000万回以上
仕様
【ボス】あり
質量(g)
0.16
保護構造
IP40相当
接点
クロスバ
耐電圧
【同極端子間】AC600V 50~60Hz 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~100
許容操作速度
1~500mm/秒
接点材質
銀
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
衝撃(耐久)(m/s2)
~1000
使用湿度範囲(%RH)
~85(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【機械的/電気的】~300
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
接点間隔(mm)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする