D2RV
スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。
形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
バウンス時間1ms以下で高耐久性。
- その他
- 【値】DC10W(最大)
- 質量(g)
- 7
- 保護構造
- IEC IP40
- 耐電圧
- 【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- (初期値)~150
- 機械的耐久性
- 1000万回以上(60回/min)
- 許容操作速度
- 0.1mm~1m/s
- 電気的耐久性
- 300万回以上(30回/min)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- ~200
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- ~500
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~80(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】200、【機械的】200
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
動作に必要な力(OF)(N)
検出・センサ の新着商品
カテゴリ



























