曜日別特売
D2RV-L111B D2RV omron(オムロン) 82897967

D2RV-L111B D2RV omron(オムロン) 82897967
D2RV-L111B D2RV omron(オムロン) 82897967

D2RVD2RV-L111B

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
動作に必要な力(OF)(N)【アクチュエータ】ヒンジ・短レバー形:0.49
【アクチュエータ】ヒンジ・短レバー形:0.49
【アクチュエータ】ヒンジ・ローラ・レバー形:0.49
【アクチュエータ】ヒンジ・ローラ・短レバー形:0.49
【アクチュエータ】ピン押ボタン形:0.25
【アクチュエータ】ピン押ボタン形:0.49
内容量1個注文コード82897967品番D2RV-L111B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。
形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
バウンス時間1ms以下で高耐久性。

動作に必要な力(OF)(N)
【アクチュエータ】ヒンジ・短レバー形:0.49
その他
【値】DC10W(最大)
質量(g)
7
保護構造
IEC IP40
耐電圧
【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~150
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s
電気的耐久性
300万回以上(30回/min)
衝撃(誤動作)(m/s2)
~200
衝撃(耐久)(m/s2)
~500
使用湿度範囲(%RH)
~80(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【電気的】200、【機械的】200
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする