- 備考
- 【コンピュータ本体】Microsoft社が推奨するプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ
【マウス】Windowsがサポートするマウスまたは他のポインティングデバイス
【その他】インストール時にAdministrator権限が必要 - 通信ポート
- 次のいずれかの通信ポートが必要です。
・USBポート_形NE1A-SCPUシリーズもしくは形NE0AシリーズのUSBポート(USB1.1)を経由してオンラインする場合
・Ethernetポート_Ethernetを経由してオンラインする場合
・DeviceNet インタフェースカード(形3G8F7-DRM21または形3G8E2-DRM21-V1)_DeviceNetを経由してオンラインする場合
- タイプ
- インストールディスク
- 対応OS
- Windows 7 SP1(32ビット版/64ビット版) / Windows 8.1(32ビット版/64ビット版) / Windows 10(32ビット版/64ビット版) / Windows 11(64ビット版)
- メモリー
- Microsoft社が推奨するメモリ容量
- ディスク
- CD-ROM対応ドライブ
- ディスプレイ
- SVGA(800×600)以上の高解像度ディスプレイ、256色以上の表示が必要
- 言語表示
- 英語
- ハードディスク
- 200Mバイト以上の空き容量が必要
- ライセンス数
- 50ライセンス