XM3K-N / XM3L-N

商品レビューを投稿する
104日以内出荷返品不可104日以内出荷とは
内容量
1箱(160個)
極数
25
注文コード
82892541
品番
XM3K-2512-12N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。
基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。
リフロー実装に対応。
表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。
基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。
リフロー実装に対応。

極数
25
コネクタタイプ
形XM3K-N Dサブコネクタ プラグ
形式
XM3L-□□12-13N
使用温度範囲(℃)
-55~+105(結露・氷結のないこと)
規格
UL/C-UL認証品(Recognized)
No.
【ファイル】E103202
定格
-
定格電圧
AC300V
耐電圧
AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)
定格電流(A)
3
取付穴
M3(固定具あり)
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~25(DC20mV、100mA以下にて)
挿抜耐久
200回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする