XS3 両側コネクタケーブル M8 ねじ固定タイプ 4芯 ストレート(ソケット)/L形(プラグ) 4芯 1m ロボットケーブル
IP67に適合した小型防水コネクタ
かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意
ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品
耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え
M8-M12変換ケーブルもラインナップ
IP67に適合した小型防水コネクタ
かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意
ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品
耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え
M8-M12変換ケーブルもラインナップ
- 仕様
- ロボットケーブル
- 形状
- ストレート(ソケット)/L形(プラグ)
- 取付
- M8 ねじ固定タイプ
- タイプ
- 両側コネクタケーブル
- 長さ(m)
- 1
- 形式
- 【DC125V ※2】形XS3F/H/W/P/M
- 使用温度範囲(℃)
- 【DC125V ※2】-25~+70 ※3
- 保護構造
- 【DC125V】IP67(IEC60529)
- 耐電圧
- 【DC125V(コネクタ部)】AC1000V 1min(リーク電流 1mA以下)
- 定格電流(A)
- 【DC125V ※2】DC1
- 使用湿度範囲
- 【DC125V ※2】20~85%RH
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【DC125V】103~(DC 500Vにて)
- ピン数(ピン)
- 【コネクタ】4芯【ケーブル】4芯
- ケーブル
- 【ロボットケーブル_4極】Φ4 AWG24【ロボットケーブル_3極】Φ4 AWG24【標準ケーブル_3極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブル_4極】Φ4.7 / AWG23(0.3(mm2×m))、【標準ケーブル_4極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【標準ケーブル_5極】Φ4.7 / AWG24(0.2(mm2×m))
- 内容量
- 1個
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
























![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)
