XS3W-M423-401-R XS3 両側コネクタケーブル M8 ねじ固定タイプ 4芯 ストレート(ソケット)/L形(プラグ) 4芯 1m ロボットケーブル omron(オムロン) 82892726

XS3 両側コネクタケーブル M8 ねじ固定タイプ 4芯 ストレート(ソケット)/L形(プラグ) 4芯 1m ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82892726
品番
XS3W-M423-401-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

IP67に適合した小型防水コネクタ
かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意
ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品
耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え
M8-M12変換ケーブルもラインナップ
IP67に適合した小型防水コネクタ
かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意
ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品
耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え
M8-M12変換ケーブルもラインナップ

仕様
ロボットケーブル
形状
ストレート(ソケット)/L形(プラグ)
取付
M8 ねじ固定タイプ
タイプ
両側コネクタケーブル
長さ(m)
1
形式
【DC125V ※2】形XS3F/H/W/P/M
使用温度範囲(℃)
【DC125V ※2】-25~+70 ※3
保護構造
【DC125V】IP67(IEC60529)
耐電圧
【DC125V(コネクタ部)】AC1000V 1min(リーク電流 1mA以下)
定格電流(A)
【DC125V ※2】DC1
使用湿度範囲
【DC125V ※2】20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
【DC125V】103~(DC 500Vにて)
ピン数(ピン)
【コネクタ】4芯【ケーブル】4芯
ケーブル
【ロボットケーブル_4極】Φ4 AWG24【ロボットケーブル_3極】Φ4 AWG24【標準ケーブル_3極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブル_4極】Φ4.7 / AWG23(0.3(mm2×m))、【標準ケーブル_4極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【標準ケーブル_5極】Φ4.7 / AWG24(0.2(mm2×m))

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする