きき湯 ファインヒート スマートモデル 詰替 2個セット
休息不足の現代人へ。だるい疲れ・冷え症に、スカッと発汗、めぐる、ととのう(
温浴効果を高めて疲労回復)。ホットシトラスの香り、ホットオレンジの湯(透明タイプ)。おまけ分包1包付き。
- 使用方法
- 【つめかえ方】ご使用前に必ずお読みください
※必ずファインヒートスマートモデル本体容器につめかえてください。
はじめに
本体の内キャップを外す
(1)本体印1から、押して切り取る
(2)本体印2から、ゆっくりあける※切り取れない場合は、ハサミをお使いください。
(3)側面を下まで充分に広げる
(4)注ぎ口をボトルのフチにあてる、ツブをゆっくり注ぐ※勢いよく注ぐとツブがこぼれる場合があります。
必ず、一度に全量を本体容器につめかえてください。
開封後は本体容器で保管しないと発泡しなくなる場合があります。
つめかえ後は、このパックの底部の製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。
【使用法】
お風呂のお湯(100L)に約25gの割合(200Lの場合は、約50g)でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
割れや欠けたツブがありますが、品質には影響ありません。
シャワー等、さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
- 仕様
- ホットオレンジの湯色(透明タイプ)
- 成分
- 【有効成分】ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、トウガラシエキス、パルミチン酸イソプロピル、L-グルタミン酸ナトリウム、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PEG(120)、無水ケイ酸、エタノール、BHT、香料、黄5、黄4、赤106
- 香り
- ホットシトラスの香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 内容量
- 1個(500g×2個)
注意
※【つめかえ時の注意】_x000D_※本体の商品を、すべて使い切ってからつめかえること。_x000D_
※本体容器は洗わずにつめかえる(水分があると発泡する)。_x000D_
※品質保持のため、他の本体容器につめかえない。_x000D_
※水分や他の製品と混ぜない。_x000D_
※つめかえ時に水分が入らないように充分注意する。_x000D_
※製剤の特性上、つめかえ時に粉が舞う場合があるので注意する。目に入った場合はこすらずに、すぐに水で洗い流す。_x000D_
※_x000D_
※本品は食べられない。_x000D_
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。_x000D_
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。_x000D_
※万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。_x000D_
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。_x000D_
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。_x000D_
※入浴以外の用途には使用しない。_x000D_
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。_x000D_
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。_x000D_
※湯面に油膜が見える場合もあるが、配合成分であり、品質上問題ない。_x000D_
※一部の溶け残りが生じる場合もあるが、湯をかき混ぜるときれいに溶ける。_x000D_
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。_x000D_
※【残り湯について】_x000D_
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。_x000D_
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料_x000D_
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。_x000D_
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。_x000D_
※本品は食べ物ではありません。
入浴剤/入浴液 の新着商品
カテゴリ


































