曜日別特売

ミーマイバス

ミーマイバス - アース製薬ミーマイバス - アース製薬ミーマイバス - アース製薬ミーマイバス - アース製薬ミーマイバス - アース製薬ミーマイバス - アース製薬ミーマイバス - アース製薬ミーマイバス - アース製薬

はりつめた気分をゆるめる(
香りで気分リラックス)私のための私のバスタイム
和漢植物(保湿成分):ショウキョウ、チンピ、シャクヤク配合
温泉ミネラル(硫酸ナトリウム)成分:温浴効果を高め、疲労回復、冷え症を緩和
塩素を除去するアミノ酸系成分配合
パッチテスト済:全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。
薬用入浴剤
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、荒れ性、にきび、あせも、しっしん、うちみ、くじき、神経痛、しもやけ、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、痔、リウマチ
【内容量】240g(約6回分)
自動計量充填ですから、空間があっても内容量は表示のとおりです。

用途
お風呂のお湯(200L)に約40g(付属の紙スプーンで約5杯)の割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。
【専用紙スプーンの使い方】
・折り目に沿って折ってスプーンの形に整えてください。
・スプーン5杯で1回分(約40g使用)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(240g)
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。
※切り口や袋のはしで手を切らないようご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4901080353115 04959539049595394901080353115【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】L-グルタミン酸ナトリウム、ショウキョウエキス、チンピエキス、シャクヤクエキス、無水ケイ酸、BG、エタノール、精製水、香料、青2、赤227ラベンダーの香り
¥470
¥469
¥516(税込)
4日以内出荷
4901080352811 04959636049596364901080352811【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】L-グルタミン酸ナトリウム、ショウキョウエキス、チンピエキス、シャクヤクエキス、無水ケイ酸、BG、エタノール、精製水、香料、黄4、黄5オレンジ&レモングラスの香り
¥470
¥469
¥516(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする