温泡 モイスチャーシルクアロマ 12錠入
たっぷり潤いしっとりなめらかな肌へ6種の保湿成分配合
ヒアルロン酸・コラーゲン・セラミド・シアバター・CICA・アーモンドオイル
【アロマキープ処方で長く香る4種の香り】
ミュゲの香り
・静かな森の中で、柔らかな風に揺れる清らかな白い花が、優しく包み込むような穏やかな香りです。
・ミルクホワイトの湯色(にごり)
ピオニーの香り
・まるで夢の中で出会った、愛らしい花畑にいるかのような華やかで甘美な香りです。
・シアーピンクの湯色(にごり)
・販売名:バスアースHKH-2(PN)
マグノリアの香り
・上品で魅惑的な花の香りのベールに包まれ、優雅なひとときを感じられるような香りです。
・クリーミーイエローの湯色(にごり)
・販売名:バスアースHKH-2(MG)
ライラックの香り
・甘く爽やかな風が心を弾ませ、新しい出会いに心躍る瞬間を感じられるような香りです。
・ミルキーパープルの湯色(にごり)
・販売名:バスアースHKH-2(L)
薬用入浴剤
・Act For ECO・森林資源保全
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【内容量】12錠入(4種類×3錠)1錠40g
- 用途
- お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
発泡中の錠剤に顔を近づけると、まれに咳き込む場合があります。
炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。) - 使用方法
- お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
発泡中の錠剤に顔を近づけると、まれに咳き込む場合があります。
炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
- 仕様
- 【湯色】ミュゲの香り:ミルクホワイトの湯色(にごり)、ピオニーの香り:シアーピンクの湯色(にごり)、マグノリアの香り:クリーミーイエローの湯色(にごり)、ライラックの香り:ミルキーパープルの湯色(にごり)
- 成分
- 【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、酸化Ti、水解コラーゲン末、ヒアルロン酸Na-2、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、シア脂、ツボクサエキス(CICA)、アーモンド油、カッコンエキス、ショウキョウエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、天然ビタミンE、ビタミンE、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、黄202(1)、赤102、赤227
- 香り
- ミュゲの香り・ピオニーの香り・マグノリアの香り・ライラックの香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C081641
- 販売名
- バスアースHKH-2(M)
- 内容量
- 1個(12錠)
注意
※本品は食べられません※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かない。
※高温多湿の所に置かない。
※【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
※【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽には使わない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底や浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
※使用後は、風呂釜内部や循環口のフィルター等が白く汚れることがあるので、よく水洗いをする。(風呂釜や配管の汚れににごり成分がつき、追いだき時に出ることがある。)
※全自動給湯器・24時間風呂の場合、機種によっては使用できない場合があるので、機種の説明書を確認の上、使用する。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使わない。
入浴剤/入浴液 の新着商品
カテゴリ


































