スカート
快適な機能素材を美しいシルエットで。着心地に優れたニット素材で、染めの変化で表情が異なる2つのストライプを表現しました。配色バランスが絶妙なラップ風スカート。見た目はすっきりしていてウエストまわりがラクなウエストゴム仕様。前スリット入りで脚さばきも軽快です。
- 仕様
- 手洗い・ストレッチ・吸汗速乾・UVカット効果
- 色
- ネイビーストライプ
- 素材
- シャドーストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8% ピンストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8%
- 内容量
- 1着
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
スカート丈(cm)
スカート オフィスウェア の新着商品
カテゴリ





























