曜日別特売
9855 スカート ハネクトーン早川 82821947

9855 スカート ハネクトーン早川 82821947
9855 スカート ハネクトーン早川 82821947
9855 スカート ハネクトーン早川 82821947

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
ウエスト(cm)78
ヒップ(cm)108
内容量1着注文コード82821947品番9855
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

快適な機能素材を美しいシルエットで。着心地に優れたニット素材で、染めの変化で表情が異なる2つのストライプを表現しました。配色バランスが絶妙なラップ風スカート。見た目はすっきりしていてウエストまわりがラクなウエストゴム仕様。前スリット入りで脚さばきも軽快です。

サイズ
17号
ウエスト(cm)
78
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
108
仕様
手洗い・ストレッチ・吸汗速乾・UVカット効果
色
ネイビーストライプ
素材
シャドーストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8% ピンストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする