曜日別特売

スカート

スカート - ハネクトーン早川

歩くたびに裾が優雅になびく、アシンメトリースカート。脚さばきのいいややフレアのシルエット。後ろウエストゴム仕様で、前から見るとすっきりでも、ウエストまわりがラク。左サイドを長めにしてドレープを寄せた優雅なデザイン。

仕様
手洗い・ストレッチ・撥水・撥油・防汚加工
色
ブラック
素材
複合繊維(ポリエステル)100%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8282130898595号5894【右脇】50.5、【左脇】60
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
82821579985919号83119【右脇】54.5、【左脇】64
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8282182598597号6197【右脇】50.5、【左脇】60
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
82822446985911号67103【右脇】52.5、【左脇】62
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
82822638985915号73109【右脇】54.5、【左脇】64
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
82823031985917号78114【右脇】54.5、【左脇】64
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
8282308598599号64100【右脇】52.5、【左脇】62
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
82823180985913号70106【右脇】54.5、【左脇】64
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする