曜日別特売
9859 スカート ハネクトーン早川 82822638

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)109
内容量1着注文コード82822638品番9859
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

歩くたびに裾が優雅になびく、アシンメトリースカート。脚さばきのいいややフレアのシルエット。後ろウエストゴム仕様で、前から見るとすっきりでも、ウエストまわりがラク。左サイドを長めにしてドレープを寄せた優雅なデザイン。

サイズ
15号
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
109
脇丈(cm)
【右脇】54.5、【左脇】64
仕様
手洗い・ストレッチ・撥水・撥油・防汚加工
色
ブラック
素材
複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする