曜日別特売
D2FC-7 D2FC omron(オムロン) 82913507

D2FC-7 D2FC omron(オムロン) 82913507
D2FC-7 D2FC omron(オムロン) 82913507

D2FC

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82913507
品番
D2FC-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

安定したばね構造の採用により、長寿命を実現
マウスなどの操作用途に最適
安定したばね構造の採用により、長寿命を実現
マウスなどの操作用途に最適

形式
D2FC-7
ボタン色
白
抵抗負荷
【DC6V】1mA
動作に必要な力(OF)(N)
1
耐久性
【機械的/電気的】500万回以上、【機械的/電気的】500万回以上(300回/分)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする