曜日別特売

小形基本スイッチ

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82913428
品番
V-151-1C26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
10Aから21Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応。
直流開閉用のインジウム接点仕様も用意。

仕様
一般負荷
保護構造
IP40
アクチュエータの種類
ヒンジ・短レバー形 ステンレス鋼レバー
接点構成
1c (単極双投形) リベット 銀合金
許容電流(A)
【突入】(常時閉路)~36 / (常時開路)~36
耐電圧
セパレータ使用 同極端子間_AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間_AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間_AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~ (DC500V絶縁抵抗計にて)
周囲湿度(%RH)
85%RH以下 5~35℃にて
周囲環境
【温度】-25~105℃【湿度】60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)
【耐久】~1000m/s2【誤動作】~300m/s2
許容操作頻度
電気的_60回/分以下
感電保護クラス
Class I
抵抗負荷
【開閉能力】AC250V 15A
耐振動
誤動作_10~55Hz 複振幅 1.5mm
動作に必要な力(OF)(N)
~3.92
動作までの動きPT
規格値 最大1.6mm
動作後の動き(OT)
規格値 最小0.8mm
応差の動き(MD)
規格値 最大0.6mm
もどりの力(N)
min 0.49
端子仕様
#187タブ端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする