パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ - LAMP(スガツネ工業)

パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。
金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。
パネルと壁の隙間は約6.5mmです。
現品にてご確認ください。
取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。
金属製のメスクリップです。
ニッケルめっき仕上です。

内容量
1個
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82915406MC-NPF10
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする