真鍮Nメッキ丁番

真鍮Nメッキ丁番 - WAKI(和気産業)

取付け面(木口)の板厚が薄い場合に最適です。
釘打ちなので取り付けが簡単です。

用途
木製の小箱などに。
付属品
丸頭釘(サイズ:#18×10mm本数:8本)
トラスコ品番
147-4582
材質
本体:真鍮
幅(mm)
24.2
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
35
寸法D2(mm)
2.6
板厚(mm)
0.5
仕上
ニッケルメッキ
ねじ穴数
4
内容量
1パック(2個)
注意
※取付の際、木部の割れやクギの曲りを防ぐためキリで下穴を開けて下さい。
※木箱の側面に取付位置を確認した上で、釘止めしてください。
※寸法図の商品イラストは実物の形状と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05896428VF-097
オープン
¥659
¥725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする